Carro para cajas Euro ESD

Número de artículo: 9380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9380
EAN / GTIN 4017976493800
Número del fabricante 9380
Número L L90080 1342

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Versión conductora de la electricidad (ESD = descarga electrostática). Tubo y perfil de acero soldados, conductor de electricidad, con recubrimiento de polvo de pizarra gris RAL 7015. 3 marcos de estantes para 1 caja Euro de 600 x 400 mm cada una, atornillado variable, rejilla de 50 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga por superficie de carga de 80 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico) conductoras de la electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. 2 piezas con frenos, según EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 410
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Alturas de los pisos (mm): 238, 538, 838
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 525
Ancho total (mm): 666
Altura total (mm): 1101
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3