Cable de extensión de 5M, para el 543

Número de artículo: 936937-05
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
    Longitud de cable 5 m
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 936937-05
    Número del fabricante 936937-05
    Número L L40010 7185

    Descripción

    Descripción:

    Este es un resumen de las líneas de señal disponibles y de cómo puede conectar los instrumentos de medida con salida de datos a, por ejemplo, un PC. Los cables enumerados se utilizan para conectar los medidores directamente a un PC a través de USB (cables USB Input Tool Direct), indirectamente a través de cables estándar Digimatic e InterfaceBox (por ejemplo, DMX Box o USB Input Tool Box) o los transmisores inalámbricos U-WAVE-T (versión Box). El cable correspondiente a su medidor Digimatic se encuentra en la sección ″Accesorios opcionales″ de la entrada del producto.

    Característica:

    Tipo: Cable digital

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra