{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de escalera | 1,85 m | |
Altura de trabajo aprox. | 3 m | |
Altura para colgar vertical máxima hasta | 2,11 m | |
Adecuado para altura estantería | 2.000 mm | |
Anchura inferior exterior | 0,6 m | |
Alcance del brazo | 0,85 m | |
Altura de los largueros | 25 mm | |
Anchura larguero | 73 mm | |
Altura de escalonado | 235 mm | |
Cantidad de peldaños | 7 | |
Peso | 8,9 kg | |
Tipo de producto | Escalera para estanterías |
Número de artículo | 935800 7 | |
EAN / GTIN | 4062406134211 | |
Número del fabricante | 935800 7 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |