Juego de puertas batientes, Anchura del cajón 56G, Altura incluido bastidor: 1500mm

Número de artículo: 935720 1500
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en > 8 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura incluido bastidor (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura incluido bastidor 1.500 mm
Altura útil 1.400 mm
Profundidad bastidor 80 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Puerta batiente

Identificación y clasificación

Número de artículo 935720 1500
Copiar
EAN / GTIN 4062406112042
Copiar
Número del fabricante 935720 1500
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El grupo montado en saliente se compone de 2 puertas batientes, 2 rieles laterales y 2 listones de tope. Los paneles situados detrás de las puertas correderas se pueden equipar con estantes, cajones y estantes extraíbles.

Lacado:

Bastidor gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Las puertas se pueden suministrar en alturas intermedias. Consultar precio.

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra