Cierres corredizos 2500 mm

Número de artículo: 935680 2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para altura de bastidor vertical (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura incluida caja de cierre corredizo 2.800 mm
    Profundidad rieles de guía 50 mm
    Adecuado para altura de bastidor vertical 2.500 mm
    Material cierre corredizo Plástico
    Tipo de producto Cierres corredizos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 935680 2500
    EAN / GTIN 4062406110413
    Número del fabricante 935680 2500

    Descripción

    Ejecución:

    Cierres corredizos de láminas de plástico de color gris claro, que se cierran por cerradura de pasador cilíndrico. La caja del cierre corredizo está superpuesta, y se desplaza por guías laterales dispuestas delante del sistema de estanterías.

    Lacado:

    Persiana de laminillas siempre gris claro, carcasa superpuesta gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Los cierres corredizos se pueden suministrar en alturas intermedias. Consultar precio.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra