CUBIER. FRONTAL BASTIDOR BASE, PROF. 24G 26G

Número de artículo: 935563 26G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de panel de estantería precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Tipo de producto Cubierta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 935563 26G
    EAN / GTIN 4062406110154
    Número del fabricante 935563 26G

    Descripción

    Ejecución:

    En caso de equipamiento de cajones con cierre central en la parte inferior del sistema de estanterías se necesita una cubierta frontal.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra