• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Travesaño final de pared lateral 1

Número de artículo: 935462 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longitud 570 mm
Anchura 82 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935462 1
EAN / GTIN 4062406110376

Descripción

Aplicación:

El travesaño final de pared lateral solo es utilizable en los bastidores verticales que están unidos con una pared lateral n.° 935510; 935511, porque en este caso la solapa de chapa llega desde el estante hasta la pared lateral (no combinable con revestimiento de chapa n.° 935040: 935045 en el bastidor vertical).

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.