Travesaño intermedio 1

Número de artículo: 935460 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longitud 570 mm
Anchura 52 mm
Tipo de producto Cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935460 1
EAN / GTIN 4062406110369
Número del fabricante 935460 1

Descripción

Aplicación:

Travesaño intermedio para cubrir el espacio libre entre 2 estantes.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra