{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 200 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 1.453 mm | |
Profundidad | 675 mm | |
Anchura en G | 56 | |
Profundidad en G | 24 | |
Altura frontal | 100 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería con cajones | |
Modelo estante | balda montada fija; balda recta; balda ranurada | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 935161 100 | |
EAN / GTIN | 4067263130055 | |
Número del fabricante | 935161 100 |