• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bastidor vertical 2500 mm

Número de artículo: 935020 2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.500 mm
Profundidad 580 mm
Anchura de bastidor 53 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Bastidor vertical

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935020 2500
EAN / GTIN 4062406107406

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero con traviesas, soldadas fuertemente. Las barras de carga laterales están perforadas a una distancia de 25: 25 mm, para el alojamiento de cajones, estantes fijos o extraíbles. Bridas de suelo con casquillos de rosca para el ajuste de altura y el anclaje en el suelo.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

¡Debido al peligro de vuelco es imprescindible un anclaje al suelo!