Estante intermedio adicional con cierre central 600 mm

Número de artículo: 934870 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 600 mm
Altura de montaje 40 mm
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 934870 600
EAN / GTIN 4045197172129
Número del fabricante 934870 600

Descripción

Ejecución:

Para 2 unidades de cajones de cierre distinto dentro de una carcasa de cajonera (sin puertas).

Idóneo para:

N.º 934800 tam. 600/540 y tam. 600/620 y n.º 933750.