Carro de estantes de ESD

Número de artículo: 9341
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9341
    EAN / GTIN 4017976093413
    Número del fabricante 9341
    Número L L90080 1010

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Versión conductora de la electricidad. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. Estructura atornillada y enchufable. 1 estante fijo y 4 estantes móviles realizados en panel derivado de madera conductor de la electricidad según la norma DIN 68765, de color gris claro. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante 50 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Capacidad portante del piso (kg): 50
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Longitud total (mm): 1169
    Ancho total (mm): 609
    Altura total (mm): 1800
    Alturas de los pisos (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
    Neumáticos: TPE-ESD
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra