Módulo AIR/S

Número de artículo: 933913 AIR/S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción Acoplamiento de una sola mano de aire comprimido de seguridad
Ejecución hasta 16 bar
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933913 AIR/S
EAN / GTIN 4045197997364
Número del fabricante 933913 AIR/S

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento de una sola mano de aire comprimido de seguridad para el equipamiento individualizado. DN 7,8.

Idóneo para:

Módulos para medios n.° 923405, 927235, 928470; pies soporte n.° 933704, 933706, 933708, 933710; bloque de alimentación n.° 927325 - 927329, 933920; rieles de energía n.° 923400 - 923403, 928411 - 928444, 933941, 933933, 933937 -. Pies soporte n.° 927062, 927063.

Volumen de suministro:

Acoplamiento de una sola mano de aire comprimido de seguridad, manguito galvanizado 3/8 pulgadas, rosca interior.