{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Altura | 955 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 630 mm | |
Altura útil | 720 mm | |
Altura útil para cajones | 720 mm | |
Cajón anchura útil | 490 mm | |
Cajón profundidad útil | 520 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 100 mm | |
⌀ de rueda, rueda fija | 100 mm | |
⌀ de rueda, rueda dirigible | 100 mm | |
con reborde contra caída por rodadura | sí | |
Capacidad de carga bandeja superior | 100 kg | |
Capacidad de carga máxima | 500 kg | |
Material bandeja | Chapa de acero con goma ranurada | |
Bandeja | sí | |
Material rueda | Banda de rodadura de caucho macizo | |
Ejecución | móvil; para equipamiento personalizado | |
Modelo reborde contra caída por rodadura | de 4 lados | |
Tirador deslizante | sí | |
Colocación tirador deslizante | Lado frontal | |
Peso | 39 kg | |
Tipo de producto | Carro de montaje |
Número de artículo | 933900 720 | |
Número del fabricante | 933900 720 |