{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 30 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco de trabajo KOMBI | |
Anchura útil | 415 mm | |
Profundidad útil | 590 mm | |
Intervalo de empleo | Banco de trabajo | |
Modelo estante | balda montada fija; balda recta | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 933734 | |
Número del fabricante | 933734 |