{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 1.000 mm | |
Espesor | 50 mm | |
Lado conexión izquierda (profundidad) | 700 mm | |
Lado conexión derecha (profundidad) | 700 mm | |
Adecuado para profundidad de placa de unión | 700 mm | |
Material tablero de trabajo | Laminillas de bambú encoladas en cruz | |
Superficie tablero de trabajo | rectificado, lubricado sin dejar residuos | |
Inclinación esquina | 45° | |
Modelo perfil de encolar | sin perfil de encolar | |
Tipo de producto | Tablero de banco de trabajo |
Número de artículo | 933648 700 | |
EAN / GTIN | 4045197553782 | |
Número del fabricante | 933648 700 |