Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estante de almacenamiento 2 piezas 2000 mm

Número de artículo: 933605 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Banco de trabajo KOMBI
Anchura 1.840 mm
Profundidad 2 pieza 630 mm
Adecuado para longitud de tablero 2.000 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 200 kg
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933605 2000
Número del fabricante 933605 2000

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, 25 mm de alto.

Aplicación:

Como estante de almacenamiento y estabilización adicional.

Idóneo para:

Pies soporte n.º 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Para montar entre dos pies soporte.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra