Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 36×24G, Tipo/número de cajones: 5/6

Número de artículo: 932411 5/6
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
5/6
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo/número de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 36×24

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cajones superficie útil en G 36×24
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.250 mm
Anchura 1.020 mm
Profundidad 793 mm
Altura útil 900 mm
Cajón anchura útil 900 mm
Cajón profundidad útil 600 mm
Cajón anchura útil en G 36
Cajón profundidad útil en G 24
Cantidad de cajones 6
Tipo de producto Armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 932411 5/6
EAN / GTIN 4067263118190
Número del fabricante 932411 5/6

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 40×28G, con cajones 36×24G. Con 4 ojales giratorios para fijación a ganchos de carga. Con dos barras de cierre para un transporte seguro, se puede bloquear con candado (no incluido en el volumen de suministro, apto para un candado con un diámetro de abrazadera de hasta 6 mm). Con 4 pies de perfil en U para el transporte con carretilla elevadora, manejable desde la parte delantera y lateral. Construcción de marco de chapa de acero extremadamente robusta y reforzada. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y placa de cubierta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035. Placa de cubierta de los departamentos extraíbles no configurable, siempre antracita RAL 7016.

Atención:

Adecuado para uso en exteriores solo en medida limitada, no debe estar expuesto a influencias relacionadas con el clima.

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa, las barras de cierre deben estar bloqueadas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra