Armario de herramientas para cajones, 36×24G, Tipo/número de cajones: 5/0

Número de artículo: 932400 5/0
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
5/0
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo/número de cajones precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.250 mm
Anchura 1.020 mm
Profundidad 793 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 28
Altura útil 900 mm
Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 932400 5/0
EAN / GTIN 4067263118183
Número del fabricante 932400 5/0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario para herramientas en 40×28G, adecuado para cajones 36×24G. Con 4 ojales giratorios para fijación a ganchos de carga. Con dos barras de cierre para un transporte seguro, se puede bloquear con candado (no incluido en el volumen de suministro, apto para un candado con un diámetro de abrazadera de hasta 6 mm). Con 4 pies de perfil en U para el transporte con carretilla elevadora, manejable desde la parte delantera y lateral. Construcción de marco de chapa de acero extremadamente robusta y reforzada. Encontrará cajones adecuados en el n.° 931356.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, placa de cubierta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Adecuado para uso en exteriores solo en medida limitada, no debe estar expuesto a influencias relacionadas con el clima.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra