uvex megasonic CBR23 SV exc. 9320223

Número de artículo: 9320223
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
Número de artículo 9320223
EAN / GTIN 4031101963365
Número del fabricante 9320223
Número L L01660 1349

Descripción

Descripción:

Con su revolucionario diseño de lente y el campo de visión ilimitado asociado, el uvex megasonic garantiza una visibilidad óptima en todo momento, incluso en condiciones difíciles. Su diseño deportivo y ergonómico y sus características de uso cómodo lo convierten en un compañero fiable para el trabajo diario. El tinte uvex CBR23 tiene un efecto de mejora del contraste (C = contraste), reduce la luz azul (B = reducción de la luz azul) y asegura una visión relajada (R = relajación) en combinación con protección antideslumbrante óptimo al 23% de transmisión.

Característica:

  • Disco identificación adicional: W 1 BT KN CE
  • soporte identificación: W 166 34 BT CE
  • Transmisión: 23%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra