Cajón, 200 kg 250 mm

Número de artículo: 931555 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 56×24
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Cajones superficie útil en G 56×24
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 56×24G
    Altura frontal 250 mm
    Altura útil 225 mm
    Anchura útil 1.400 mm
    Profundidad útil 600 mm
    Anchura útil en G 56
    Profundidad útil en G 24
    con cajones desbloqueo individual no
    Intervalo de empleo Armario para herramientas
    Peso 33 kg
    Tipo de producto Cajón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 931555 250
    EAN / GTIN 4062406065089
    Número del fabricante 931555 250

    Descripción

    Ejecución:

    Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.
    Orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 50 mm o 2G (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).
    Capacidad de carga de 200 kg.

    Idóneo para:

    Carcasa de armario de herramientas 56×24G n.° 931535.

    Volumen de suministro:

    Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

    Lacado:

    Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra