Armario de herramientas completo con cajones 200 kg 1250/10

Número de artículo: 931505 1250/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 56×24

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cajones superficie útil en G 56×24
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 1.250 mm
    Anchura 1.500 mm
    Profundidad 700 mm
    Altura útil 1.150 mm
    Altura útil para cajones 1150 mm
    Altura frontal de cajón 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm
    Cajón anchura útil 1.400 mm
    Cajón profundidad útil 600 mm
    Cajón anchura útil en G 56
    Cajón profundidad útil en G 24
    Cantidad de cajones 10
    Número de estantes extraíbles 0
    Número puertas 0
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura no
    Peso 326 kg
    Tipo de producto Armario para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 931505 1250/10
    EAN / GTIN 4062406066222
    Número del fabricante 931505 1250/10

    Descripción

    Ejecución:

    Armario de herramientas completamente equipado en 60×28G, con cajones 56×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 50 mm o 2G (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

    Lacado:

    Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.
    Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra