Cajón, 200 kg 300 mm

Número de artículo: 931165 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 26×24
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Cajones superficie útil en G 26×24
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 26×24G
Altura frontal 300 mm
Altura útil 275 mm
Anchura útil 650 mm
Profundidad útil 600 mm
Anchura útil en G 26
Profundidad útil en G 24
con cajones desbloqueo individual no
Intervalo de empleo Armario para herramientas
Peso 21 kg
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 931165 300
EAN / GTIN 4062406064952
Número del fabricante 931165 300

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.
Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).
Capacidad de carga de 200 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 30×28G n.º 931155.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra