Carros de montaje con cajones 75 kg 685/4A

Número de artículo: 931145 685/4A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Desbloqueo individual de cajones Monomanual
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cajones superficie útil en G 26×24
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 685 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 700 mm
    Altura útil 400 mm
    Altura útil para cajones 400 mm
    Carcasa de cajonera, altura 500 mm
    Carcasa de cajonera altura útil 400 mm
    Cajón anchura útil 650 mm
    Cajón profundidad útil 600 mm
    Cajón anchura útil en G 26
    Cajón profundidad útil en G 24
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ rueda 125 mm
    con reborde contra caída por rodadura
    Cantidad de cajones 4
    Número de estantes extraíbles 0
    Número puertas 0
    Capacidad de carga máxima 600 kg
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    ComfortClose no
    Carcasa superior abierta no
    Superficie de rodadura sin huella
    Peso 102 kg
    Tipo de producto Carro de montaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 931145 685/4A
    EAN / GTIN 4067263101093
    Número del fabricante 931145 685/4A

    Descripción

    Ejecución:

    Completo con cajones 26×24G.
    Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, ⌀ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.
    Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).
    El desbloqueo individual de los cajones con una mano impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

    Lacado:

    Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra