Armario de herramientas completo con cajones 75 kg 1000/7

Número de artículo: 931105 1000/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 26×24

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cajones superficie útil en G 26×24
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 1.000 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 700 mm
    Altura útil 900 mm
    Altura útil para cajones 900 mm
    Altura frontal de cajón 50 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 200 mm; 300 mm
    Cajón anchura útil 650 mm
    Cajón profundidad útil 600 mm
    Cajón anchura útil en G 26
    Cajón profundidad útil en G 24
    Cantidad de cajones 7
    Número de estantes extraíbles 0
    Número puertas 0
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    ComfortClose no
    Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados no
    Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura no
    Peso 147 kg
    Tipo de producto Armario para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 931105 1000/7
    EAN / GTIN 4062406062576
    Número del fabricante 931105 1000/7

    Descripción

    Ejecución:

    Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

    Colocación:

    Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

    Lacado:

    Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra