Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg 75 mm

Número de artículo: 931048 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Cajones superficie útil en G: 20×24
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Desbloqueo individual de cajones Monomanual
    Cajones superficie útil en G 20×24
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 20×24G
    Altura frontal 75 mm
    Altura útil 50 mm
    Anchura útil 500 mm
    Profundidad útil 600 mm
    Anchura útil en G 20
    Profundidad útil en G 24
    con cajones desbloqueo individual
    Intervalo de empleo Carro de montaje
    Peso 12 kg
    Tipo de producto Cajón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 931048 75
    EAN / GTIN 4062406131913
    Número del fabricante 931048 75

    Descripción

    Ejecución:

    Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.
    Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).
    El desbloqueo individual de los cajones con una mano impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.
    Capacidad de carga de 200 kg.

    Idóneo para:

    Carcasa de armario de herramientas 24×28G n.º 931035.

    Volumen de suministro:

    Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

    Lacado:

    Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra