{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cajones superficie útil en G | 20×24 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 885 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Altura útil | 600 mm | |
Altura útil para cajones | 600 mm | |
Carcasa de cajonera, altura | 700 mm | |
Carcasa de cajonera altura útil | 600 mm | |
Cajón anchura útil | 500 mm | |
Cajón profundidad útil | 600 mm | |
Cajón anchura útil en G | 20 | |
Cajón profundidad útil en G | 24 | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
con reborde contra caída por rodadura | sí | |
Cantidad de cajones | 5 | |
Número de estantes extraíbles | 0 | |
Número puertas | 0 | |
Capacidad de carga máxima | 600 kg | |
Ejecución | móvil; con cajones | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
ComfortClose | no | |
Carcasa superior abierta | no | |
Superficie de rodadura sin huella | sí | |
Peso | 109 kg | |
Tipo de producto | Carro de montaje |
Número de artículo | 931025 885/5 | |
EAN / GTIN | 4062406352578 | |
Número del fabricante | 931025 885/5 |