Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 20×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 900/7

Número de artículo: 931005 900/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 20×24

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cajones superficie útil en G 20×24
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 900 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 800 mm
Altura útil para cajones 800 mm
Altura frontal de cajón 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 600 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 24
Cantidad de cajones 7
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura no
Peso 118 kg
Tipo de producto Armario para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 931005 900/7
EAN / GTIN 4062406769284
Número del fabricante 931005 900/7

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 24×28G, con cajones 20×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra