Estructura inferior del banco de trabajo hecha de chapa de acero

Número de artículo: 930910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución construcción: Construcción con ángulos de hierro
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción con ángulos de hierro
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Anchura 630 mm
Profundidad 600 mm
Tipo de producto Estructura inferior de banco de trabajo abierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 930910
EAN / GTIN 4045197170071
Número del fabricante 930910

Descripción

Ejecución:

De bancos de trabajo n.º 930950 con 1 cajón (120 mm altura útil) y 1 puerta.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop