Estante extraíble 200 kg, 26×20G, Altura de montaje: 75mm

Número de artículo: 930656 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
75
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de montaje (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 26×20
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Cajones superficie útil en G 26×20
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 26×20G
Anchura útil 650 mm
Profundidad útil 500 mm
Anchura útil en G 26
Profundidad útil en G 20
Altura de montaje 75 mm
con cajones desbloqueo individual no
Intervalo de empleo Armario para herramientas
Peso 10,75 kg
Tipo de producto Estante extraíble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 930656 75
EAN / GTIN 4062406122928
Número del fabricante 930656 75

Descripción

Ejecución:

Estante extraíble con extensión total del 100 %. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

Idóneo para:

Armario auxiliar 30×28G.

Volumen de suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

No apto para el montaje en carcasas móviles.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra