{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cajones superficie útil en G | 26×20 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Altura útil | 900 mm | |
Altura útil para cajones | 900 mm | |
Cajón anchura útil | 650 mm | |
Cajón profundidad útil | 500 mm | |
Cajón anchura útil en G | 26 | |
Cajón profundidad útil en G | 20 | |
Cantidad de cajones | 7 | |
Número de estantes extraíbles | 0 | |
Número puertas | 0 | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no | |
Peso | 125 kg | |
Tipo de producto | Armario para herramientas |
Número de artículo | 930605 1000/7A | |
EAN / GTIN | 4067263100669 | |
Número del fabricante | 930605 1000/7A |