{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Cajones superficie útil en G | 20x20 | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 20×20G | |
Altura frontal | 250 mm | |
Altura útil | 225 mm | |
Anchura útil | 500 mm | |
Profundidad útil | 500 mm | |
Anchura útil en G | 20 | |
Profundidad útil en G | 20 | |
con cajones desbloqueo individual | no | |
Intervalo de empleo | Armario para herramientas | |
Peso | 15 kg | |
Tipo de producto | Cajón |
Número de artículo | 930533 250 | |
EAN / GTIN | 4062406063955 | |
Número del fabricante | 930533 250 |