Carros de montaje con cajones 75 kg 685/4

Número de artículo: 930515 685/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cajones superficie útil en G Soporte de apriete
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 685 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 600 mm
Altura útil 400 mm
Altura útil para cajones 400 mm
Carcasa de cajonera, altura 500 mm
Carcasa de cajonera altura útil 400 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 20
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
con reborde contra caída por rodadura
Cantidad de cajones 4
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Capacidad de carga máxima 600 kg
Ejecución móvil; con cajones
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Carcasa superior abierta no
Superficie de rodadura sin huella
Peso 76 kg
Tipo de producto Carro de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 930515 685/4
EAN / GTIN 4062406348748
Número del fabricante 930515 685/4

Descripción

Ejecución:

Completo con cajones 20×20G.
Carro de montaje en 24×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, ⌀ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.
Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios  para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).
El desbloqueo individual de los cajones con una mano impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 100, 150

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra