uvex Gafas panorámicas uvex ultrasonic transparente sv ext.

Número de artículo: 9302275
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
    Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9302275
    EAN / GTIN 4031101556192
    Número del fabricante 9302275
    Número L L01660 345

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Gafas de protección
    • Nombre del producto: uvex ultrasonic
    • Tipo de producto: Gafas panorámicas
    • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 34 B CE
    • Nivel de protección: 2-1,2
    • Tintado de las lentes: transparente
    • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
    • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
    • Transmisión: 91%
    • Material del soporte: Plástico
    • Otro marcado de la lente: W 1 B KN CE
    • Protección UV: UV400
    • Material de la lente: Policarbonato (PC)