uvex Lentes de repuesto transparente sv clean

Número de artículo: 9302259
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
Tipo de producto Cristal para gafas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9302259
EAN / GTIN 4031101543345
Número del fabricante 9302259

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Accesorios
  • Nombre del producto: Ersatzscheiben
  • Tipo de producto: Lentes de repuesto
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: no
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: no aplicable
  • Otro marcado de la lente: W 1 B KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)
  • Propiedades de Accesorios: Lentes de repuesto para modelo uvex ultrasonic (9943052)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra