uvex Lentes de repuesto Protección para soldador, gris, 5 infradur

Número de artículo: 9302085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cristal para gafas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9302085
EAN / GTIN 4031101517803
Número del fabricante 9302085
Número L L01660 619

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Accesorios
  • Nombre del producto: Ersatzscheiben
  • Tipo de producto: Lentes de repuesto
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: no
  • Nivel de protección: 5
  • Tintado de las lentes: Protección para soldador, gris, 5
  • Características del tintado de las lentes: Reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex/Reconocimiento de los colores de señalización
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: gris
  • Transmisión: 2%
  • Material del soporte: no aplicable
  • Otro marcado de la lente: W 1 CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)
  • Propiedades de Accesorios: Lentes de repuesto para modelo uvex ultrasonic (9943052)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra