uvex Gafas panorámicas uvex ultravision transparente sv exc.

Número de artículo: 9301555
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Identificación y clasificación

Número de artículo 9301555
Copiar
EAN / GTIN 4031101517827
Copiar
Número del fabricante 9301555
Copiar
Número L L01660 109
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Las uvex ultravision se caracterizan por su comodidad, ergonomía y visión lateral sin restricciones. Las gafas flexibles de visión total también son adecuadas como gafas de protección y están disponibles en versiones con lentes de acetato de celulosa o policarbonato, así como en versión de protección contra soldadura o con protector bucal abatible.

Característica:

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex ultravision
  • Tipo de producto: Gafas integrales
  • Etiquetado de la montura: W 166 34 B CE
  • Etiquetado Prefijo Lente: 2C-1,2
  • Matiz lunas: incoloro
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 B KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)