uvex Lentes de repuesto transparente

Número de artículo: 9300316
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
Tipo de producto Cristal para gafas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9300316
EAN / GTIN 4031101067650
Número del fabricante 9300316
Número L L01660 450

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Accesorios
  • Nombre del producto: Ersatzscheiben
  • Tipo de producto: Lentes de repuesto
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: no
  • Nivel de protección: no
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: no
  • Material del soporte: no aplicable
  • Otro marcado de la lente: no
  • Protección UV: No
  • Material de la lente: no aplicable
  • Propiedades de Accesorios: Lentes de repuesto para modelo uvex ultravision (9943054)