Mordaza de precisión de 200 mm de ancho de sujeción

Número de artículo: 930-633
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 930-633
Número del fabricante 930-633
Número L L40950 497

Descripción

Descripción:

Mordaza de precisión con husillo roscado. Fabricado en acero aleado para herramientas, templado y lapeado de precisión. Con prisma rectificado horizontalmente en la mandíbula móvil.

Característica:

Perpendicularidad: 0,005 mm / 100 mm
Observaciones: Ranura en V en la mandíbula móvil: ninguna

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra