LLAVE DE TUBO ACODADA 9MM

Número de artículo: 92A.9
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92A.9
EAN / GTIN 3148516629104
Número del fabricante 92A.9
Número L L60130 384

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de tubo curvadas: para utilizar en varillas roscadas largas
  • cromadas, satinadas

Característica:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 14,5
  • H [mm]: 22,0
  • L [mm]: 109
  • L1 [mm]: 33,0
  • [g]: 50

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra