LLAVE DE TUBO ACODADA 5MM

Número de artículo: 92A.5
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 92A.5
    EAN / GTIN 3148516628305
    Número del fabricante 92A.5
    Número L L60130 407

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Llaves de tubo curvadas: para utilizar en varillas roscadas largas
    • cromadas, satinadas

    Característica:

    • A [mm]: 5
    • B [mm]: 9,5
    • H [mm]: 16,0
    • L [mm]: 95
    • L1 [mm]: 23,5
    • [g]: 20