Llave de tubo doblada a 90° 5,5 mm

Número de artículo: 92A.5.5
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92A.5.5
EAN / GTIN 3148516628565
Número del fabricante 92A.5.5
Número L L60130 4797

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de tubo curvadas: para utilizar en varillas roscadas largas
  • cromadas, satinadas

Característica:

  • A [mm]: 5,5
  • B [mm]: 10,0
  • H [mm]: 17,5
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 25,0
  • [g]: 25