LLAVE DE TUBO ACODADA 22MM

Número de artículo: 92A.22
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92A.22
EAN / GTIN 3148516630827
Número del fabricante 92A.22
Número L L60130 1458

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de tubo curvadas: para utilizar en varillas roscadas largas
  • cromadas, satinadas

Característica:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 32,0
  • H [mm]: 42,5
  • L [mm]: 172
  • L1 [mm]: 68,0
  • [g]: 350