LLAVE DE TUBO ACODADA 21MM

Número de artículo: 92A.21
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92A.21
EAN / GTIN 3148516630667
Número del fabricante 92A.21
Número L L60130 1457

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de tubo curvadas: para utilizar en varillas roscadas largas
  • cromadas, satinadas

Característica:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 31,0
  • H [mm]: 42,5
  • L [mm]: 163
  • L1 [mm]: 67,5
  • [g]: 325