{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Altura | 330 mm | |
Anchura | 105 mm | |
Profundidad | 105 mm | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tensión nominal | 250 V | |
Interruptor ON/OFF | no | |
Número de tomas de corriente tipo F | 2 | |
Tipo de toma de corriente | F | |
Conexión aire comprimido | 1 pul | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Módulo de alimentación |
Número de artículo | 929680 1 | |
EAN / GTIN | 4062406124601 | |
Número del fabricante | 929680 1 |