Zapatos de trabajo MADDOX black-red Low ESD O2 MADDOX black-red Low ESD O2, Talla 40

Número de artículo: 929652-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: O2
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MADDOX
Clase de protección O2
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 40
Color schwarz / rot
Tipo de producto Zapato abotinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 929652-40
EAN / GTIN 4030839280591
Número del fabricante 929652-40
Número L L00790 5326

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O2 FO/SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Sin puntera protectora
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • 100% Vegan

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra