Banco de trabajo plegable para instalación, Longitud de tablero: 1000mm

Número de artículo: 929610 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Banco de trabajo altura: 820

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Banco de trabajo altura 820 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 30 mm
Capacidad de carga 450 kg
Peso 36 kg
Tipo de producto Banco de trabajo abatible

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 929610 1000
EAN / GTIN 2050002019034
Número del fabricante KT1000HO

Descripción

Ejecución:

Tablero multiplex de haya gruesa robusta, antideformante, con encolado resistente al agua. Tablero con protección metálica de los cantos por todos los lados (resistente al impacto y al astillamiento). Bastidor inferior de tubo de acero con traviesa. El banco de trabajo se puede plegar para el transporte (sin piezas sueltas).

Lacado:

Gris antracita RAL 7035 con recubrimiento de polvo.
No es posible una pintura especial.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra