{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 185 mm | |
Anchura | 590 mm | |
Profundidad | 620 mm | |
Cajón anchura útil | 490 mm | |
Cajón profundidad útil | 520 mm | |
Tipo de producto | Cajón |
Número de artículo | 929605 180 | |
EAN / GTIN | 4062406127329 | |
Número del fabricante | 929605 180 |