Estante fijo, con 4 soportes, Tipo: 1

Número de artículo: 929581 1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Material galvanizado
Anchura útil 515 mm
Profundidad útil 590 mm
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Número del fabricante 929581 1

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado de chapa de acero, con capacidad de carga de hasta 100 kg. Adecuados detrás de puertas batientes de 540 mm de altura y en la parte central abierta.

Idóneo para:

Bancos de trabajo HOLEX n.° 929500929570.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra