{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Banco de trabajo altura | 850 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 700 kg | |
Grosor de plaquita | 40 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
Compensación de altura | 20 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altura | 850 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 40 mm | |
Anchura de la estructura inferior | 1.200 mm | |
Profundidad de la estructura inferior | 630 mm | |
Cajón anchura útil | 490 mm | |
Cajón profundidad útil | 520 mm | |
Altura puerta (derecha) | 540 mm | |
Cantidad de cajones | 3 | |
Material tablero de trabajo | Multiplex de haya | |
Superficie tablero de trabajo | barnizado incoloro | |
Banco de trabajo con cierre centralizado | sí | |
Banco de trabajo en línea | no – el saliente del tablero es demasiado grande | |
Peso | 80 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo |
Número de artículo | 929530 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117795 | |
Número del fabricante | 929530 1500 |